オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの カップブラシ
工業用ブラシ コルフィルEエンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69455514
品番
30490
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
軸:スチール
粒度
320
毛材
研磨剤入りナイロンフィラメント
毛丈(mm)
25
外径(mm)
10
トラスコ品番
835-8367
軸径(Φmm)
6
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
軸長(mm)
25