オズボーン
オズボーンの 研磨ブラシ(グラインダー用)
オズボーンの カップブラシ
工業用ブラシ コルフィルEエンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69455584
品番
30502
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
軸:スチール
粒度
320
毛材
研磨材入りナイロンフィラメント
毛丈(mm)
25
外径(mm)
28
トラスコ品番
835-8376
軸径(Φmm)
6
質量(g)
84
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
15