サクラクレパス
サクラクレパスの ファイリング
サクラクレパスの 収納ボックス/ケース
サクラクレパスの 書類ケース
ノータムオフィストートバックC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69455838
品番
UNT-A4C#144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ファスナー付きカバーで収納物を保護。素材感を重視した帆布風(ポリエステル)生地。ファイルボックスなしで自立。
色
ダークグレー
奥行(mm)
110
幅(mm)
355
高さ(mm)
275
質量(g)
450
用途
会議・プレゼンテーション・オフィス内の移動に便利。フリーアドレスのオフィスやノマドワーカーに最適。