Vikan(ヴァイカン)
UST フロアブルーム 3173
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
レッド
ピンク
グリーン
ブルー
レッド
ホワイト
イエロー
オレンジ
パープル
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69455882
品番
31734
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
粉末や細かいゴミを掃くのに適した幅広なフロアブルームです。
用途
濡れた床に
材質
ボディー部:ポリプロピレン(PP)、フィラメント:ポリエステル
色
レッド
トラスコ品番
828-9107
幅(mm)
390
線径(Φmm)
0.35
毛
ミディアム
毛丈(mm)
57
耐熱温度(℃)
121
注意
※ブラシの毛を機械や道具類に挟まないよう注意してください。
商品説明動画
USTフロアブルーム使用例
参考になった