Strong Tool
Strong Toolの のこぎり
Strong Toolの のこぎり本体
Strong Toolの 片刃鋸
ファミリーソー用 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
69455934
品番
32101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
商品コード32-10用の交換用替刃です。
刃長(mm)
150
全長(mm)
150
用途
木材の切断に
仕様
3本組み
トラスコ品番
859-2855
材質(刃)
ハイカーボン鋼
有効刃長(mm)
146