NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69456065
品番
33016
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
形状
球
刃長(mm)
0.9
トラスコ品番
829-3245
質量(g)
35
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
100000
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃径(mm)
0.9