NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全53種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69456214
品番
33035
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
形状
球
刃長(mm)
3.5
トラスコ品番
829-3260
質量(g)
38
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃径(mm)
3.5