YKT-GA#49 マイネームフォースクール サクラクレパス 69456276

マイネームフォースクール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード69456276品番YKT-GA#49
参考基準価格(税別)¥150販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

学校で使いやすいデザインとなっています。 本体に名前を書けます。 本体に名前欄があるので、無くすことがありません。 にじみにくく、洗濯に強い 布・ビニール・金属・プラスチックなどへの名前書きに適しています。

用途名前書きマーカー材質軸・キャップ・大先栓:PP/小先栓:PBT/細ペン先:アクリル繊維/極細ペン先:POM全長(mm)137(キャップ付)質量(g)9タイプツイン最大径(Φmm)12インク色スターインク油性アルコール系染料入数1本商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/太字
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする