33065 精密スチールカッター NSK(ナカニシ) 69456336

精密スチールカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 形状 刃径(mm)2.5 注文コード69456336 品番33065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は形状・刃径など53種類から選べます 他の種類を見る
形状 刃長(mm)2.5 トラスコ品番829-3270 質量(g)24 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 軸径(Φmm)2.34 全長(mm)45 刃径(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする