NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
形状
逆テーパー
刃径(mm)
2.1
注文コード
69456372
品番
33075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
形状・刃径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
形状
逆テーパー
刃長(mm)
1.8
トラスコ品番
829-3274
質量(g)
21
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃径(mm)
2.1