NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12本)
形状
円筒
刃径(mm)
1.4
注文コード
69456494
品番
33123
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,040
この商品は
形状・刃径
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
形状
円筒
刃長(mm)
5.0
トラスコ品番
829-3286
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
45
刃径(mm)
1.4