33182 精密スチールカッター NSK(ナカニシ) 69456616

精密スチールカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 形状テーパー 注文コード69456616 品番33182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は形状・内容量など26種類から選べます 他の種類を見る
形状テーパー 刃長(mm)1.6 トラスコ品番829-3298 全長(mm)45 質量(g)21 軸径(Φmm)2.34 最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000 刃径(mm)2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする