NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69456686
品番
33211
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
形状
平
刃長(mm)
0.3
トラスコ品番
829-3305
全長(mm)
45
質量(g)
21
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径(mm)
2.3