NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチール ノコ刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69456738
品番
33312
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-3323
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
刃径(mm)
16.0
軸径(Φmm)
1.8
質量(g)
10
刃長(mm)
0.1