NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
精密スチールカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(6本)
注文コード
69456756
品番
33341
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
形状
球
刃長(mm)
5.0
トラスコ品番
829-3309
全長(mm)
43
質量(g)
19
軸径(Φmm)
2.34
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
刃径(mm)
5.0