342-S ナイロンW巻べり ホック付 丸和ケミカル 69457027 342-S ナイロンW巻べり ホック付 丸和ケミカル 69457027

ナイロンW巻べり ホック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69457027 品番 342-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

厚地のナイロン生地を使用した縫製手袋です。

全長(cm)20.5 材質手袋部:ナイロン、ホック部:ポリプロピレン(PP) トラスコ品番855-3683 厚さ(mm)0.7 ホワイト サイズS 質量(g)22 入数(双)1 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)15 色(手首部)ホワイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする