ミツトモ
ミツトモの 環境測定(自然環境/安全環境)
ミツトモの 騒音計・地震計・振動計
ミツトモの サウンドスコープ
マイクロサウンドキャッチャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69457325
品番
34500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
小さな音をキャッチして状況判断ができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
サウンドスコープ 集音機付
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
用途
水漏れ・ガス漏れなどのチェック、機械やエンジン音のチェック、樹木の鼓動などの自然観察用に
仕様
ピンポイント聴音/ベル型、ワイド聴音/膜型
トラスコ品番
858-7938
長さ(mm)
(最大)780
質量(g)
150