NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ツイストドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
69457693
品番
36017
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シャンク径(mm)
2.34
トラスコ品番
829-3336
全長(mm)
44
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
溝長(mm)
10
刃径(mm)
1.1