アイトス
アイトスの セーフティスニーカー
アイトスの ローカットセーフティスニーカー
セーフティシューズ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
69457696
品番
51680
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ダイヤルシステム超軽量ミドルカットセーフティシューズ
ダイヤルシューレースで脱着簡単、超軽量仕様、人気のミドルカット
二酸化炭素排出量(kg-CO2):6.451 (kg-CO2)
材質
合成皮革+ナイロンメッシュ+TPU
色
モクグレー
サイズ(cm)
24
色番
4