36052 ツイストドリル NSK(ナカニシ) 69457797

ツイストドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 刃径(mm)0.6 注文コード69457797 品番36052
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は刃径など32種類から選べます 他の種類を見る
シャンク径(mm)2.34 トラスコ品番829-3346 全長(mm)44 質量(g)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 溝長(mm)9 刃径(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする