NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ツイストドリル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
刃径(mm)
1.2
注文コード
69457842
品番
36058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
刃径
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
シャンク径(mm)
2.34
トラスコ品番
829-3351
全長(mm)
44
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
溝長(mm)
11
刃径(mm)
1.2