2022年カレンダー 21ジャンボサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード69457956 品番NK-8190
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600

大きく見やすい数字・旧暦・六曜入りで実用性抜群! 表紙の裏に便利な年表付!

用途カレンダー 質量(g)540 タイプ壁掛け 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×3×770 製本金具

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする