BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 物品棚/収納用品
BAHCO(バーコ)の ツールボックス/ツールバッグ
BAHCO(バーコ)の 帆布製
高所作業向けバック
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69458287
品番
3875-SB70
参考基準価格(税別)
¥56,820
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
500×300×730
色
ブラック
トラスコ品番
837-0010
材質
ナイロン
幅(mm)
500
質量(kg)
2.8
高さ(mm)
730
材質(本体)
ナイロン
奥行(mm)
300
容量(L)
70
外寸法・幅(mm)
500
外寸法・高さ(mm)
730
外寸法・奥行(mm)
300