NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ロングシャフト軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
注文コード
69458427
品番
42653
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
829-3423
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
幅(mm)
13.0
粒度
80
色
ピンク
質量(g)
102
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
軸長(mm)
93
砥粒
WA
外径(mm)
8.0