BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
34
全長(mm)
4570
注文コード
69458576
品番
3999-34-1.1-2/3-KS-4570
参考基準価格(税別)
¥34,740
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4570
厚さ(mm)
1.1
幅(mm)
34
トラスコ品番
837-0019
適合機種
アマダHA400 HFA400 VM1000、大同ST4060 GA400 GAIII410、ニコテックSCH40PC/FA/SA、エバライシングS400HA/HF
材質
粉末ハイス
質量(kg)
1.23
山数
2/3