四頭フラスコ 側管角度15° 白 042シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69458578 品番042-29200
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●色:白●容量mL:200●中管・側管:29/42・15/25×3●角度:15°●コード番号:042-29200●フラスコレシーブは別売り アズワン品番65-8669-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする