3999-41-1.3-1.4/2-KS-6650 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458716 3999-41-1.3-1.4/2-KS-6650 バイメタルカットオフバンドソー BAHCO(バーコ) 69458716

バイメタルカットオフバンドソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 幅(mm)41 全長(mm)6650 注文コード69458716 品番3999-41-1.3-1.4/2-KS-6650
参考基準価格(税別)¥64,420 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は幅・全長・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)6650 厚さ(mm)1.3 幅(mm)41 トラスコ品番837-0033 適合機種アマダHK800 HKA800、 ニコテックSSP800A/D 材質粉末ハイス 質量(kg)2.45 山数1.4/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする