BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
BAHCO(バーコ)の バンドソー
BAHCO(バーコ)の エンドレスバンドソー
バイメタルカットオフバンドソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
幅(mm)
41
全長(mm)
4670
注文コード
69458734
品番
3999-41-1.3-2/3-KS-4670
参考基準価格(税別)
¥47,380
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・内容量
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
4670
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
トラスコ品番
837-0035
適合機種
アマダH450 VM1200 VM2500、エバライシングS460HB/HF VB04515/25
材質
粉末ハイス
質量(kg)
1.7
山数
2/3