NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ミニチュア軸付砥石 GC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69459285
品番
41055
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
粒度
120
軸径(Φmm)
1.6
形状
逆テーパー
外径(mm)
3.7
トラスコ品番
829-3371
幅(mm)
2.5
色
グリーン
質量(g)
11
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
320000
軸長(mm)
19
砥粒
GC