Three Axis
Three Axisの ネット・シート・マルチ
Three Axisの ネット・シート・マルチ固定具
シートクランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
69459626
品番
41901
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
トラスコ品番
858-7940
幅(mm)
35
厚さ(mm)
25
色
黒
質量(g)
90
長さ(m)
160