42043 軸付砥石 NSK(ナカニシ) 69459705

軸付砥石

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 形状円筒 外径(mm)4.0 粒度120 注文コード69459705 品番42043
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は形状・外径・粒度など23種類から選べます 他の種類を見る
粒度120 形状円筒 外径(mm)4.0 トラスコ品番829-3377 幅(mm)10.0 軸径(Φmm)2.34 ホワイト 質量(g)26 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸長(mm)45 砥粒WA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする