NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69459732
品番
42061
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
粒度
500
形状
球
外径(mm)
3.0
トラスコ品番
829-3380
幅(mm)
3.0
軸径(Φmm)
2.34
色
ホワイト
質量(g)
23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
軸長(mm)
42
砥粒
WA