サクラクレパス
サクラクレパスの 玩具/おもちゃ
サクラクレパスの かず/計算/図形
EXYそろばんパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ケース色
青
注文コード
69459803
品番
U-23Eソロバンパック#36
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
ケース色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
小学校必修授業、および算盤塾、初・中級クラス向け 上質感のある木製枠を使った本格派
用途
そろばん
付属品
そろばんケース
桁数
23桁用
ケース色
青
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(そろばん)60×18×320/(ケース)75×18×360