NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69460195
品番
42101
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
粒度
100
形状
球
外径(mm)
4.0
トラスコ品番
829-3385
幅(mm)
4.0
軸径(Φmm)
2.34
色
グリーン
質量(g)
24
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
軸長(mm)
42
砥粒
GC