NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
69460256
品番
42109
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
粒度
100
形状
円筒
外径(mm)
9.5
トラスコ品番
829-3391
幅(mm)
1.5
軸径(Φmm)
2.34
色
グリーン
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
軸長(mm)
46
砥粒
GC