NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
注文コード
69460378
品番
42685
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
幅(mm)
10.0
粒度
100
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
50
砥粒
GC
外径(mm)
6.0
質量(g)
41
トラスコ品番
829-3428