NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
軸付砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
注文コード
69460387
品番
42690
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
幅(mm)
10.0
粒度
100
色
グリーン
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
50000
軸長(mm)
49
砥粒
GC
外径(mm)
13.0
質量(g)
91
トラスコ品番
829-3429