ネジピタ超短ビット付 オフセットラチェットドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69460405 品番426N
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
先端形状プラス 全長(mm)108 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 質量(g)73 刃先マグネットあり 軸貫通なし トラスコ品番858-6299 セット内容プラスネジピタ超短ビット:(+)1・2・3/プラス超短ビット:(+)2/ラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする