NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ブラック砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
3.0
外径(mm)
6.0
注文コード
69460518
品番
42744
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
60
軸径(Φmm)
3.0
形状
円筒
外径(mm)
6.0
トラスコ品番
829-3441
幅(mm)
13.0
色
ブラック
質量(g)
39
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
軸長(mm)
43
砥粒
A