NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付砥石
ブラック砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10本)
形状
円筒
軸径(Φmm)
6.0
外径(mm)
19.0
注文コード
69461035
品番
42916
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・外径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
粒度
36
軸径(Φmm)
6.0
形状
円筒
外径(mm)
19.0
トラスコ品番
829-3493
幅(mm)
19.0
色
ブラック
質量(g)
294
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
軸長(mm)
59
砥粒
A