曜日別特売
55642 DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ) 69461126

55642 DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ) 69461126
55642 DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ) 69461126
55642 DAYGENE2700e DAYTONA(デイトナ) 69461126

DAYGENE2700e

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード69461126品番55642
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ホットプレートや電子レンジなどにも使える コンパクトな2700W!
大好評リモコンエンジンスターター搭載。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心してお使いいただけます。
多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。
セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止が簡単。
重量は、23.0kg(オイル&ガソリン無)。サイズもポリタンクよりも少し大きめなコンパクトサイズ。
多様な出力(AC100V/20A×2個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)
約150点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。

寸法(mm)452×300×496質量(kg)23.0(乾燥質量)、27.2(総質量)方式セルスターター:ACGスターター方式燃料タンク容量(L)5.8エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))68.0/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、2.3/100%負荷時排気量(cc)149

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする