頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!
リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。
軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。
多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。
重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。
セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。
多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)
約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。