加圧式ポータブル洗浄機 1.5L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69461203 品番593261
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手動で圧力をかけて、お手軽に噴射洗浄ができる1.5L噴射ポンプ。
水がない場所でもお手軽に洗車やお掃除ができます。
クリーミーな、きめ細やかな泡を噴射し、噴射ノズルの調整でタテ状、ヨコ状の噴射が可能。
もちろん水だけの使用も可。

材質ボトル本体:ポリエチレン /スプレー部:ポリプロピレン 容量(L)約1.5
取扱説明書:取扱説明書(1.3MB)
注意
※ボトルには2000mL(2L)の表記がありますが、1.5L以上入れると加圧力させる容積が減り、噴射の勢いが低下いたします。使用は1.5L以下でご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-08
用途:
クルマの洗車に
株式会社スクーデリア 様 (サービス業)

まあ、最初はお値段なりで大したこと無いだろうと考えていましたが、なんやかんやで結構使用しています。都度数十回ポンピングする必要もありますが、普通車やバイクだったら容量も充分で、私はポンピングもそんなに苦では無いですね。

2025-04-17
用途:
水場のないベランダの洗浄
有限会社ケンエイ企画 様 (サービス業)

加圧が50回くらいポンピングしても、すぐに水圧が弱く、
噴霧する時間が極端に短い。またすぐにポンピングしないといけない。

対象商品:
69461203
2022-04-25
用途:
車の洗車ように

モノタロウのカーシャンプーを入れて使用しましたが、泡立ちがなく、シャンプーを濃度を濃くするととノズルが詰まってします。
ノズルが詰まると掃除が不便ノズルの先端内部が分解できない。
もう少し、泡の出るように改良してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする