ARC株式会社
ARC株式会社の 袋・ラッピング用品
ARC株式会社の ギフトシール/メッセージカード
ARC株式会社の ギフトシール
開封済みセキュリティーシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(1冊×300枚)
注文コード
69461257
品番
LQ686S
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一度貼り付けたシールをはがすと「開封済」の文字がラベルに浮かびあがります。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
改ざん防止フィルム
形状
楕円形
寸法(mm)
17×30
色
マット調の銀色
注意
※電子レンジはご利用いただけません。