ARC株式会社
ARC株式会社の 袋・ラッピング用品
ARC株式会社の ギフトシール/メッセージカード
ARC株式会社の ギフトシール
封止めシール(切り取り)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(1冊×300枚)
注文コード
69461275
品番
LQ793S
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
手で切り取りができる封止めシールです。「ここからお切り下さい」の文字入りです。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール・切り取りシール
材質
透明PET
形状
四角形
寸法(mm)
15×80
色
透明
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。