東洋器材科学
東洋器材科学の 診察・検査器具
東洋器材科学の 採尿・採便用品
東洋器材科学の 尿検査用品
尿スピッツ 1セット(50本×20包装)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20袋×50本)
注文コード
69461448
品番
13730
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
●摘要:S白キャップ・バラ詰●サイズ:17.7Φ×105mm●容量:10mL●材質:PET
アズワン品番
65-8736-33