I.L.K(池田レンズ工業)
拡大鏡ギフトセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69461536
品番
G-6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
家庭用と携帯用を組み合わせてギフト箱にセットしました。
ご進物、記念品等にご利用下さい。
仕様
●レンズサイズ:大/75mm、小/40×50mm●倍率:大/2.5倍、小/3.0倍●重さ:大/108g、小/27g●セットの重さ:193g●商品サイズ:大/縦187×77×13(mm)、小/縦53×64×15(mm)●箱サイズ:大/縦207×111×17(mm)●材質:ガラス・プラスチック・ビニール・真鍮(クロムメッキ)他●レンズ:大/ガラスレンズ、小/アクリルレンズ
アズワン品番
65-8738-20