ブランチューブ 滅菌済 10パック 004シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10パック) アズワン品番65-8740-21 注文コード69461667 品番004-41406
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

綿100%
肌ざわりと吸湿性に優れたチューブ包帯
外科・整形外科の手術時に患者の手・足を覆い、手術部周囲の保護保湿として
チューブ状で、手・足全体を覆うことができます。端から巻き上げているので、容易に素早く装着できます。

仕様●サイズ:14×150cm●滅菌保証:3年(未開封)●滅菌方法:EOG滅菌 アズワン品番65-8740-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする