アニマルネッカー 金属ブルー 5枚入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) アズワン品番65-8740-45 注文コード69461719 品番4L
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はアズワン品番など7種類から選べます 他の種類を見る

厚みがあり丈夫です。
色付きなので視界を遮る処置に有効です。

仕様●首回り:40〜46cm●長さ:25cm●カラー:ブルー●適応ペット:ダルメシアン・紀州犬 アズワン品番65-8740-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする