DW10-15-6W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461860 DW10-15-6W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461860 DW10-15-6W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461860 DW10-15-6W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461860 DW10-15-6W IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ タカチ電機工業 69461860

IP68完全防水アルミダイキャストボックス DWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69461860 品番 DW10-15-6W
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

水深1メートル、24時間水没に耐えられる高防水型アルミダイキャストボックスです。
内部が導通しており、さらに導電性ガスケットを使用しているため、シールド効果を期待出来ます。
上カバービス取付部はビスの落下防止構造になっていますので最初にねじ込むようにして入れて下さい。

用途屋外通信機器、プラント制御機器、気象測定器など、厳しい環境での使用に適しています。 材質(取付ビス)ステンレス ホワイト 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)670 使用温度範囲(℃)-40〜+105 表面処理粉体塗装(内面無処理) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×60×150 保護等級IP68(水深1メートル 24時間) 締付トルク(N・m)4.0〜5.0 材質(ガスケット)導電性シリコンゴム RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする